Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf M2 krémfeh G14117 - B00474402

MásolásMásolás
Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf  M2 krémfeh G14117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14117

Gyártói cikkszám

B00474402

Gyártói típuskód

M2 2P+F csapf. kf.

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf M2 krémfeh