Berker - Dugalj dupla potenciálkiegyenl sülly Berker G45826 - B001061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334003779
Sonepar cikkszám
G45826
Gyártói cikkszám
B001061
Gyártói típuskód
1061
Kivitel:
csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Összeállítás:
alapelem
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; EPH csatlakozó aljzat ; Dugalj dupla potenciálkiegyenl sülly Berker