Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dugaszoló aljzat, Mobil-R, fekete GT95890 - B009418505

MásolásMásolás
Berker - Dugaszoló aljzat, Mobil-R, fekete GT95890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fekete

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - beépített

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334055136

Sonepar cikkszám

GT95890

Gyártói cikkszám

B009418505

Gyártói típuskód

B009418505

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fekete

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

beépített

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9005

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Ütésállóság (IK):

IK05

Készülék szélessége:

55.5 mm

Készülék magassága:

55.5 mm

Készülék mélysége:

41.5 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugaszoló aljzat, Mobil-R, fekete