Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Elektr potenciométer 1-10V 230VAC G39308 - B00289110

MásolásMásolás
Berker - Elektr potenciométer 1-10V 230VAC G39308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Frekvencia - 50-60 Hz

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334255765

Sonepar cikkszám

G39308

Gyártói cikkszám

B00289110

Gyártói típuskód

1-10V dimmer

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

6 A

Frekvencia:

50-60 Hz

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Szín:

alumínium

Vezérlőáram:

50 mA

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Használható billentyűvel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

50 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Használható IR-gombbal:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Metálszínű:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Elektr potenciométer 1-10V 230VAC