Berker - Fedlap 1 pólusú selyem fehér Q1,Q3,Q7 SN135608 - B0016206089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135608
Gyártói cikkszám
B0016206089
Gyártói típuskód
B0016206089
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
58 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
22.5 mm