Berker - Fedlap antennacsatl Berker M2 krémfehér G40531 - B00120002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40531
Gyártói cikkszám
B00120002
Gyártói típuskód
120002
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Rögzítés módja:
csavarral
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedlap antennacsatl Berker M2 krémfehér