Berker - Fedlap B.IQ 3-6 csatorna infra+szobatermosztát EIB IP20 GT29320 - B0075663693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 8
Szín - rozsdamentes acél
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334257295
Sonepar cikkszám
GT29320
Gyártói cikkszám
B0075663693
Gyártói típuskód
B0075663693
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
8
Szín:
rozsdamentes acél
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
3
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
RAL-szám (hasonló):
9022
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20