Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Fedlap B.IQ 4-8 csatorna Komfort EIB IP20 GT29322 - B0075164593

MásolásMásolás
Berker - Fedlap B.IQ 4-8 csatorna Komfort EIB IP20 GT29322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 8

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334257219

Sonepar cikkszám

GT29322

Gyártói cikkszám

B0075164593

Gyártói típuskód

B0075164593

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

8

Szín:

rozsdamentes acél

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

RAL-szám (hasonló):

9022

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Fedlap B.IQ 4-8 csatorna Komfort EIB