Berker - Fedlap forg fényerősz Berker M2 hófehér G39309 - B00113709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39309
Gyártói cikkszám
B00113709
Gyártói típuskód
113709
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Fedlap forg fényerősz Berker M2 hófehér