Berker - Fedlap für UAE Anschlussdose mit 4 GT95954 - B00140901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334237259
Sonepar cikkszám
GT95954
Gyártói cikkszám
B00140901
Gyártói típuskód
B00140901
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
ferde
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
50 mm
Készülék magassága:
50 mm
Készülék mélysége:
4.7 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm