Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Fedlap USB aljzatra antracit SN010389 - B0010331606

MásolásMásolás
Berker - Fedlap USB aljzatra antracit SN010389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - TAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334223375

Sonepar cikkszám

SN010389

Gyártói cikkszám

B0010331606

Gyártói típuskód

B0010331606

Felhasználás:

TAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7021

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK05

Készülék szélessége:

55 mm

Készülék magassága:

55 mm

Készülék mélysége:

9 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Fedlap USB aljzatra antracit