Berker - Fényerőszabályozó betét DALI SN014844 - B002898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Frekvencia - 50-60 Hz
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Dimmelés DALI - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334325390
Sonepar cikkszám
SN014844
Gyártói cikkszám
B002898
Gyártói típuskód
B002898
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Készülék szélessége:
51 mm
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
71 mm
Használható IR-gombbal:
Nem