Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Fogy mérő 3f 7mod 65A direkt LCD kijelzős GT57724 - EMU954200

MásolásMásolás
Berker - Fogy mérő 3f 7mod  65A direkt LCD kijelzős GT57724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 65 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 400-400 V

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57724

Gyártói cikkszám

EMU954200

Gyártói típuskód

EMU Light 3/65 ST M-BUS

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

65 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Szerelési mód:

beépített

Frekvencia:

50-50 Hz

Modulszélesség:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod 65A direkt LCD kijelzős