Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Glimmegység 230V univerzális M2 SN024435 - B001605

MásolásMásolás
Berker - Glimmegység 230V univerzális M2 SN024435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Névleges áram - 0.001 A

  • Foglalat - dugós talapzat

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024435

Gyártói cikkszám

B001605

Gyártói típuskód

1605

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

glimmlámpa

Névleges áram:

0.001 A

Foglalat:

dugós talapzat

Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Glimmegység 230V univerzális M2