Berker - Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly betét G14283 - B00303303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 3-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334230519
Sonepar cikkszám
G14283
Gyártói cikkszám
B00303303
Gyártói típuskód
303303
Kapcsolási mód:
3-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 103 Hárompólusú sülly betét