Berker - Kapcsoló 105 Csillár sülly forgócsapos fehér GT09971 - B003875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - forgógomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09971
Gyártói cikkszám
B003875
Gyártói típuskód
B003875
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
forgógomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár sülly forgócsapos fehér