Berker - Kapcsoló 106 Váltó sülly forgócsapos hófehér GT09970 - B003876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - forgógomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09970
Gyártói cikkszám
B003876
Gyártói típuskód
B003876
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
forgógomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly forgócsapos hófehér