Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Kapcsoló 107 Kereszt sülly forgócsapos hófehér GT10434 - B003877

MásolásMásolás
Berker - Kapcsoló 107 Kereszt sülly forgócsapos hófehér GT10434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10434

Gyártói cikkszám

B003877

Gyártói típuskód

B003877

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Működtetés módja:

forgógomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Anyag:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 107 Kereszt sülly forgócsapos hófehér