Berker - Kapcsoló betét kulcsos DIN profil Berker GT08891 - B00382610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334190752
Sonepar cikkszám
GT08891
Gyártói cikkszám
B00382610
Gyártói típuskód
B00382610
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70.8 mm
Beépítési mélység:
31 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
70.8 mm
Készülék mélysége:
40.1 mm