Berker - Kapcsoló betét kulcsos IP44 sülly. váltó GT35156 - B00385620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - kulcs
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334200666
Sonepar cikkszám
GT35156
Gyártói cikkszám
B00385620
Gyártói típuskód
B00385620
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
kulcs
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
0
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
42 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm