Berker - Kapcsoló forgócsapos 3p fk vízm Berker ISO-P IP66 G44841 - B003273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 3-pólusú
Működtetés módja - forgógomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44841
Gyártói cikkszám
B003273
Gyártói típuskód
3273
Kapcsolási mód:
3-pólusú
Működtetés módja:
forgógomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP66
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló forgócsapos 3p fk vízm Berker ISO-P IP66