Berker - Keret 1-es Arsys rozsdamentes acél G37724 - B0013140004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - rozsdamentes acél
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334175131
Sonepar cikkszám
G37724
Gyártói cikkszám
B0013140004
Gyártói típuskód
13140004
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
rozsdamentes acél
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Arsys rozsdamentes acél