Berker - Keret 1-es Berker B.1 alu/alu GT09193 - B0010111404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09193
Gyártói cikkszám
B0010111404
Gyártói típuskód
B0010111404
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9006
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Berker B.1 alu/alu