Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 1-es Berker B.1 antracit/antracit GT09192 - B0010111606

MásolásMásolás
Berker - Keret 1-es Berker B.1 antracit/antracit GT09192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09192

Gyártói cikkszám

B0010111606

Gyártói típuskód

B0010111606

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7021

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Berker B.1 antracit/antracit