Berker - Keret 1-es Berker M2 hófehér G39310 - B00101109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39310
Gyártói cikkszám
B00101109
Gyártói típuskód
101109
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Berker M2 hófehér