Berker - Keret 1-es Glasserie üveg vég GT10435 - B001092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Nem
Halogénmentes - Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10435
Gyártói cikkszám
B001092
Gyártói típuskód
B001092
Egységek száma:
1
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Glasserie üveg vég