Berker - Keret 1-es M2 krémfehér SN024428 - B00101102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyagminőség - duroplaszt
Halogénmentes - Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024428
Gyártói cikkszám
B00101102
Gyártói típuskód
101102
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es M2 krémfehér