Berker - Keret 2-es Berker Arsys bronz vízszintes IP20 GT11125 - B0013640001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - fém
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334173151
Sonepar cikkszám
GT11125
Gyártói cikkszám
B0013640001
Gyártói típuskód
B0013640001
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
fém
Szín:
bronz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
151.5 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80.5 mm
Beépítési szélesség:
71 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
RAL-szám (hasonló):
3012
Mélység:
9.5 mm
Beépítési magasság:
56.2 mm