Berker - Keret 2-es Berker B.1 alu/alu GT09195 - B0010121404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09195
Gyártói cikkszám
B0010121404
Gyártói típuskód
B0010121404
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9006
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Berker B.1 alu/alu