Berker - Keret 2-es Berker M2 hófehér GT14080 - B00101209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14080
Gyártói cikkszám
B00101209
Gyártói típuskód
B00101209
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Berker M2 hófehér