Berker - Keret 2-es Berker Wg Up krémfehér IP44 G48196 - B001329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334011538
Sonepar cikkszám
G48196
Gyártói cikkszám
B001329
Gyártói típuskód
1329
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Berker Wg Up krémfehér IP44