Berker - Keret 2-es függ. Berker Arsys hófehér G68596 - B0013230069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334174110
Sonepar cikkszám
G68596
Gyártói cikkszám
B0013230069
Gyártói típuskód
B0013230069
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es függ. Berker Arsys hófehér