Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 2-es vízsz. Berker Arsys krémfehér IP20 GT18630 - B0013630002

MásolásMásolás
Berker - Keret 2-es vízsz. Berker Arsys krémfehér IP20 GT18630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334172895

Sonepar cikkszám

GT18630

Gyártói cikkszám

B0013630002

Gyártói típuskód

B0013630002

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

duroplaszt

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

151.5 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80.5 mm

Beépítési szélesség:

71 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

RAL-szám (hasonló):

1013

Mélység:

9.5 mm

Beépítési magasság:

56.2 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es vízsz. Berker Arsys krémfehér