Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 3-as Berker B.7 üveg/ fekete IP20 GT32828 - B0010136616

MásolásMásolás
Berker - Keret 3-as Berker B.7 üveg/ fekete IP20 GT32828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - üveg

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334304005

Sonepar cikkszám

GT32828

Gyártói cikkszám

B0010136616

Gyártói típuskód

B0010136616

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

üveg

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

232 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

56 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9005

Mélység:

9.6 mm

Beépítési magasság:

56 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Berker B.7 üveg/ fekete