Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 3-as Berker hófehér S1 IP20 GT57737 - B0010138989

MásolásMásolás
Berker - Keret 3-as Berker hófehér S1 IP20 GT57737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334276852

Sonepar cikkszám

GT57737

Gyártói cikkszám

B0010138989

Gyártói típuskód

B0010138989

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

duroplaszt

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

223 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80.5 mm

Beépítési szélesség:

56 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

9.5 mm

Beépítési magasság:

56 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Berker hófehér S1