Berker - Keret 3-as Berker M2 hófehér GT14081 - B00101309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14081
Gyártói cikkszám
B00101309
Gyártói típuskód
B00101309
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Berker M2 hófehér