Berker - Keret 3-as Berker M2 krémfehér G40528 - B00101302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40528
Gyártói cikkszám
B00101302
Gyártói típuskód
101302
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Berker M2 krémfehér