Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 3-as függ.. Berker Arsys hófehér G68598 - B0013330069

MásolásMásolás
Berker - Keret 3-as függ.. Berker Arsys hófehér G68598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334172468

Sonepar cikkszám

G68598

Gyártói cikkszám

B0013330069

Gyártói típuskód

B0013330069

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as függ.. Berker Arsys hófehér