Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 4-es Arsys rm. acél függőleges IP20 GT27602 - B0013440004

MásolásMásolás
Berker - Keret 4-es Arsys rm. acél függőleges IP20 GT27602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334172710

Sonepar cikkszám

GT27602

Gyártói cikkszám

B0013440004

Gyártói típuskód

B0013440004

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

rozsdamentes acél

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80.5 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

293.5 mm

Beépítési szélesség:

71 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

RAL-szám (hasonló):

9022

Mélység:

9.5 mm

Beépítési magasság:

56.2 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es Arsys rm. acél függőleges