Berker - Keret 4-es Berker B.1 antracit/antracit GT09198 - B0010241606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09198
Gyártói cikkszám
B0010241606
Gyártói típuskód
B0010241606
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7021
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es Berker B.1 antracit/antracit