Berker - Keret 4-es Berker B.7 üveg/antracit GT18650 - B0010146606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - üveg
Szín - antracit
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18650
Gyártói cikkszám
B0010146606
Gyártói típuskód
B0010146606
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
üveg
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
matt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7021
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es Berker B.7 üveg/antracit