Berker - Keret 4-es Berker M2 krémfehér G40529 - B00101402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40529
Gyártói cikkszám
B00101402
Gyártói típuskód
101402
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es Berker M2 krémfehér