Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Keret 5-ös vízsz. Berker Arsys hófehér G68599 - B0013930069

MásolásMásolás
Berker - Keret 5-ös vízsz. Berker Arsys hófehér G68599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334174684

Sonepar cikkszám

G68599

Gyártói cikkszám

B0013930069

Gyártói típuskód

B0013930069

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 5-ös vízsz. Berker Arsys hófehér