Berker - Kiemelőkeret Arsys rozsdamentes acél G37726 - B0010299004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011334180180
Sonepar cikkszám
G37726
Gyártói cikkszám
B0010299004
Gyártói típuskód
10299004
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szín:
rozsdamentes acél
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Bevezetések száma:
2
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9022
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Igen
Földelőkapcsok száma:
1
Szélesség:
85.15 mm
Magasság:
84.5 mm
Mélység:
34.6 mm