Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Kiemelőkeret M2 krémfehér SN024366 - B0010290002

MásolásMásolás
Berker - Kiemelőkeret M2 krémfehér SN024366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - falon kívüli keret

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334175896

Sonepar cikkszám

SN024366

Gyártói cikkszám

B0010290002

Gyártói típuskód

10290002

Összeállítás:

falon kívüli keret

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Bevezetések száma:

2

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:

Igen

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Asztali készülék:

Nem

Védőcső bevezetéssel:

Igen

Földelőkapcsok száma:

1

Szélesség:

85.1 mm

Magasság:

84.5 mm

Mélység:

34.6 mm

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Kiemelőkeret M2 krémfehér