Berker - közgyűrű fedlaphoz, B.1/S.1 hófehér GT55669 - B0011091909
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 50 mm / négyszögletes 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334221098
Sonepar cikkszám
GT55669
Gyártói cikkszám
B0011091909
Gyártói típuskód
B0011091909
Szín:
fehér
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 50 mm / négyszögletes 50 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Készülék szélessége:
8.5 mm
Készülék magassága:
55.5 mm
Készülék mélysége:
55.5 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; közgyűrű fedlaphoz, B.1/S.1 hófehér