Berker - MINI Modul RJ 45 Cat 5e árnyékolt GT95943 - B001984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334051107
Sonepar cikkszám
GT95943
Gyártói cikkszám
B001984
Gyártói típuskód
B001984
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; MINI Modul RJ 45 Cat 5e árnyékolt