Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Mozgásérzékelő fedél fehér SN100170 - 80262180

MásolásMásolás
Berker - Mozgásérzékelő fedél fehér SN100170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100170

Gyártói cikkszám

80262180

Gyártói típuskód

80262180

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

90-180 °

Anyag:

egyéb

Busz-csatolással:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.1 m

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Függőleges érzékelésszög:

0-7 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Üzemmódválasztó:

Igen

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Csatornák száma:

3

Kapcsolóteljesítmény:

0 W

Min. kapcsolási idő:

10 s

Mozgásérzékelő fedél fehér