Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Berker - Neonegység szürke 230V+ N kapocs IP44 GT32633 - B001675

MásolásMásolás
Berker - Neonegység szürke 230V+ N kapocs IP44 GT32633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Névleges áram - 0.001 A

  • Foglalat - dugós talapzat

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334282730

Sonepar cikkszám

GT32633

Gyártói cikkszám

B001675

Gyártói típuskód

1675

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

glimmlámpa

Névleges áram:

0.001 A

Foglalat:

dugós talapzat

Háztartási szerelvények ; Glimm / LED jelzőizzó ; Neonegység szürke 230V+ N kapocs IP44