Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Nyomólap B.IQ 3 részes EIB IP20 GT29321 - B0075663593

MásolásMásolás
Berker - Nyomólap B.IQ 3 részes EIB IP20 GT29321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 6

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011334257264

Sonepar cikkszám

GT29321

Gyártói cikkszám

B0075663593

Gyártói típuskód

B0075663593

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

6

Szín:

rozsdamentes acél

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

6

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Teljesítményfelvétel:

0.15 W

RAL-szám (hasonló):

9022

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

42 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Nyomólap B.IQ 3 részes EIB